アイウッド
取替用ナイロンコード 最強コードシリーズ
(1件のレビュー)
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。
ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。
用途
刈払用。
色
ピンク
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
質量(g)
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58106869
90561
216-8230
四角型
360
50
2.3(対角3.2)
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
58106878
90562
216-8226
丸型
350
50
2.4
¥
5,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
58106887
90584
216-8218
丸型
70
10
2.4
¥
1,480
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58106896
90585
216-8237
四角型
80
10
2.3(対角3.2)
¥
1,480
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58106905
90588
216-8233
丸型
530
50
3.0
¥
6,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
58106914
90586
216-9719
角スパイラル型
70
10
2.3(対角3.2)
¥
1,880
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58106923
90587
216-8231
角スパイラル型
400
50
2.3(対角3.2)
¥
7,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください