曜日別特売

重量カート

重量カート - SHUTER

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。

用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58109319CT-1-BK220015本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム-880500873100ブラック
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
58109328CT-2-BK320015本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム-1070500873100ブラック
オープン
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
地域運賃
お客様組立品
58109337CT-3A-BK2200引出25、棚15本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴムあり880500873100ブラック
オープン
98,980
108,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする