NEXTEC 特定小電力トランシーバー2台セット NX-V20-W

NEXTEC 特定小電力トランシーバー2台セット NX-V20-W - エフ・アール・シー
(4件のレビュー)

20チャンネル対応
他社製の特定小電力トランシーバー含め9ch・11ch・20チャンネルの
機種と交信が可能です。
38グループモード装備
同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、お互いの通話が混じり合って通信しづらくなります。このグループ機能を使用することにより、同じグループでのみ快適に通話をすることが出来ます。
ハンズフリー機能(VOX)
PTTボタンを押さずにマイクに向かって話すだけで自動的に送信状態となり、ハンズフリーで通話ができます。
オートパワーオフ
設定した時間(1時間~6時間)に受信状態にならず、操作が行われなかった場合、電源を自動的に切ります。電源の切り忘れの心配がありません。
チャンネルスキャン機能
他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。
約60時間運用
単3型アルカリ乾電池3本で約60時間運用(使用状況、乾電池により異なります)
また、別売りの充電器をご利用いただけますので、さらにお得な運用も可能です。
その他
キーロック機能、キートーンON/OFF、ベルコール、バッテリー残量表示

付属品
イヤホンマイク×2個
ベルトクリップ×2個
質量(g)約180(単3型アルカリ乾電池を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物含まず)電源電圧(V)DC3.6~4.5(単3型アルカリ電池×3本別売)消費電流(mA)受信待受け時 約50、受信最大時:約140、送信時:約70送信出力10mW受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式送受信周波数(MHz)422.050~422.300(12.5KHzステップ)受信感度マイナス14dBμ以下(12dB SINAD)電波型式F3E内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58122646NX-V20-W
11,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58122646NX-V20-W68279884NT-20-WNX-V20-W 特定小電力トランシーバー2台セット NEXTEC 68279884特定小電力トランシーバー2台セットNEXTEC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58122646
2023-07-24
用途: 遠距離通線時
建設業・工事業

値段のわりには満足です。
同時通話がこの程度の値段だとベストかな。

2が参考にしています
対象商品 : 58122646
2021-01-21
用途: 作業場と自宅で!
伊南造庭農・林・水産業

作業場に居る時と家に居る人同士で使ってますが、用事がある時に重宝しています!
スマホでもいいですが、トランシーバーの方がすぐに話せて便利です!
音量もあり満足しています!

5が参考にしています
対象商品 : 58122646
2021-09-11
用途: 機器調整時上下作業
有限会社ファストン機器建設業・工事業

作業時に周りの機械音がうるさくてある程度の呼出音が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 58122646
2021-09-14
用途: 配管工事、検査
株式会社巧成建設業・工事業

電池の消費が早い、ケンウッドは3日もちますが、本製品は、1日もちません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする