タマハシ
ビタプラ 電子レンジ保存容器6PC
重ねて収納できて、使わないときにはコンパクトに。内容物ごとに区別しやすい6カラー。本体は電子レンジ対応で、おかずなどを温めて食べられます。大・中・小各2個のセット。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
大:133×98×67、中:85×85×60、小:70×70×44
容量(mL)
大:550、中:240、小:120
質量(g)
大:50、中:30、小:20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58125796
VP-102
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください