PANDUIT(パンドウイット)
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット
仕様
AWG22~26の単線または撚り線
色
白
種類
CAT6
使用温度範囲(℃)
-10~60
ポート数
1
外径(Φmm)
【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで
設置場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141083
JOQ1H600
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください