曜日別特売

高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100

高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 - 由良産商高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 - 由良産商高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 - 由良産商高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 - 由良産商

小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。
一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。
ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。

材質SUS304CUN強度A2-100引張強度(N/mm2)1000min耐力(N/mm2)800min熱処理時効処理ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペート
全141種類を絞り込む
首下長l(mm)
呼び
内容量
141種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
首下長l(mm)
呼び
ねじの種類
頭部径dk(mm)
六角穴径(mm)
頭部高さ(mm)
穴深さt(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58143725KSLH10 M3X61箱(2000本)6M3全ねじ平:5.5s:2(呼び)k:21.5
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143734KSLH10 M3X81箱(2000本)8M3全ねじ平:5.5s:2(呼び)k:21.5
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143743KSLH10 M3X101箱(2000本)10M3全ねじ平:5.5s:2(呼び)k:21.5
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143759KSLH10 M3X121箱(2000本)12M3全ねじ平:5.5s:2(呼び)k:21.5
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143768KSLH10 M3X151箱(1000本)15M3全ねじ平:5.5s:2(呼び)k:21.5
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143777KSLH10 M4X61箱(1000本)6M4全ねじ平:7s:2.5(呼び)k:2.82.3
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143786KSLH10 M4X81箱(1000本)8M4全ねじ平:7s:2.5(呼び)k:2.82.3
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143795KSLH10 M4X101箱(1000本)10M4全ねじ平:7s:2.5(呼び)k:2.82.3
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143804KSLH10 M4X121箱(1000本)12M4全ねじ平:7s:2.5(呼び)k:2.82.3
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143813KSLH10 M4X151箱(500本)15M4全ねじ平:7s:2.5(呼び)k:2.82.3
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143829KSLH10 M4X161箱(500本)16M4全ねじ平:7s:2.5(呼び)k:2.82.3
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143838KSLH10 M4X201箱(1000本)20M4全ねじ平:7s:2.5(呼び)k:2.82.3
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143847KSLH10 M5X81箱(400本)8M5全ねじ平:8.5s:3(呼び)k:3.52.7
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143856KSLH10 M5X101箱(400本)10M5全ねじ平:8.5s:3(呼び)k:3.52.7
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143865KSLH10 M5X121箱(400本)12M5全ねじ平:8.5s:3(呼び)k:3.52.7
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143874KSLH10 M5X151箱(400本)15M5全ねじ平:8.5s:3(呼び)k:3.52.7
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143883KSLH10 M5X161箱(400本)16M5全ねじ平:8.5s:3(呼び)k:3.52.7
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143899KSLH10 M5X201箱(400本)20M5全ねじ平:8.5s:3(呼び)k:3.52.7
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143908KSLH10 M5X251箱(300本)25M5全ねじ平:8.5s:3(呼び)k:3.52.7
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143917KSLH10 M6X101箱(200本)10M6全ねじ平:10s:4(呼び)k:43
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143926KSLH10 M6X121箱(200本)12M6全ねじ平:10s:4(呼び)k:43
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143935KSLH10 M6X151箱(200本)15M6全ねじ平:10s:4(呼び)k:43
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143944KSLH10 M6X161箱(200本)16M6全ねじ平:10s:4(呼び)k:43
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143953KSLH10 M6X201箱(200本)20M6全ねじ平:10s:4(呼び)k:43
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143969KSLH10 M6X251箱(200本)25M6全ねじ平:10s:4(呼び)k:43
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143978KSLH10 M6X301箱(200本)30M6全ねじ平:10s:4(呼び)k:43
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143987KSLH10 M8X121箱(200本)12M8全ねじ平:13s:5(呼び)k:53.8
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143996KSLH10 M8X151箱(100本)15M8全ねじ平:13s:5(呼び)k:53.8
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144005KSLH10 M8X161箱(100本)16M8全ねじ平:13s:5(呼び)k:53.8
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144014KSLH10 M8X201箱(100本)20M8全ねじ平:13s:5(呼び)k:53.8
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144023KSLH10 M8X251箱(100本)25M8全ねじ平:13s:5(呼び)k:53.8
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144039KSLH10 M8X301箱(100本)30M8全ねじ平:13s:5(呼び)k:53.8
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144048KSLH10 M8X351箱(100本)35M8全ねじ平:13s:5(呼び)k:53.8
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144057KSLH10 M10X151箱(100本)15M10全ねじ平:16s:6(呼び)k:64.5
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144066KSLH10 M10X161箱(100本)16M10全ねじ平:16s:6(呼び)k:64.5
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144075KSLH10 M10X201箱(100本)20M10全ねじ平:16s:6(呼び)k:64.5
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144084KSLH10 M10X251箱(100本)25M10全ねじ平:16s:6(呼び)k:64.5
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144093KSLH10 M10X301箱(50本)30M10全ねじ平:16s:6(呼び)k:64.5
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144109KSLH10 M10X351箱(50本)35M10全ねじ平:16s:6(呼び)k:64.5
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144118KSLH10 M10X401箱(50本)40M10全ねじ平:16s:6(呼び)k:64.5
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144127KSLH10 M12X201箱(50本)20M12全ねじ平:18s:8(呼び)k:75
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144136KSLH10 M12X251箱(50本)25M12全ねじ平:18s:8(呼び)k:75
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144145KSLH10 M12X301箱(50本)30M12全ねじ平:18s:8(呼び)k:75
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144154KSLH10 M12X351箱(50本)35M12全ねじ平:18s:8(呼び)k:75
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144163KSLH10 M12X401箱(50本)40M12全ねじ平:18s:8(呼び)k:75
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144179KSLH10 M12X451箱(50本)45M12全ねじ平:18s:8(呼び)k:75
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144188KSLH10 M12X501箱(40本)50M12全ねじ平:18s:8(呼び)k:75
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886904KSLH10 M3X81パック(4本)8M3-平:5.5s:2(呼び)k:21.5
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886920KSLH10 M3X61パック(4本)6M3-平:5.5s:2(呼び)k:21.5
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
11887044KSLH10 M3X101パック(4本)10M3-平:5.5s:2(呼び)k:21.5
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2580:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする