高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8

高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 - 由良産商高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 - 由良産商高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 - 由良産商高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 - 由良産商
(4件のレビュー)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現!
JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化!
クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!

材質高強度ボルト用鋼強度8.8相当硬度HRC40ねじ精度(JIS)6g表面処理黒色酸化被膜
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引張強度(N/mm2)
耐力(N/mm2)
呼び
首下長l(mm)
ねじの種類
ピッチP(mm)
頭部径dk(mm)
二面幅(mm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58146735GLHCS8 M3X51箱(1000本)800min640minM35全ねじ並目:0.56六角穴s:1.5(呼び)-
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146744GLHCS8 M3X61箱(1000本)800min640minM36全ねじ並目:0.56六角穴s:1.5(呼び)-
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146753GLHCS8 M3X81箱(1000本)800min640minM38全ねじ並目:0.56六角穴s:1.5(呼び)-
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146769GLHCS8 M3X101箱(1000本)800min640minM310全ねじ並目:0.56六角穴s:1.5(呼び)-
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146778GLHCS8 M3X121箱(1000本)800min640minM312全ねじ並目:0.56六角穴s:1.5(呼び)-
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146787GLHCS8 M4X61箱(1000本)800min640minM46全ねじ並目:0.78六角穴s:2(呼び)-
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146796GLHCS8 M4X81箱(1000本)800min640minM48全ねじ並目:0.78六角穴s:2(呼び)-
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146805GLHCS8 M4X101箱(1000本)800min640minM410全ねじ並目:0.78六角穴s:2(呼び)-
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146814GLHCS8 M4X121箱(1000本)800min640minM412全ねじ並目:0.78六角穴s:2(呼び)-
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146823GLHCS8 M4X161箱(1000本)800min640minM416全ねじ並目:0.78六角穴s:2(呼び)-
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146839GLHCS8 M4X201箱(500本)800min640minM420全ねじ並目:0.78六角穴s:2(呼び)-
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146848GLHCS8 M5X61箱(500本)800min640minM56全ねじ並目:0.89六角穴s:2.5(呼び)-
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146857GLHCS8 M5X81箱(500本)800min640minM58全ねじ並目:0.89六角穴s:2.5(呼び)-
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146866GLHCS8 M5X101箱(500本)800min640minM510全ねじ並目:0.89六角穴s:2.5(呼び)-
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146875GLHCS8 M5X121箱(400本)800min640minM512全ねじ並目:0.89六角穴s:2.5(呼び)-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146884GLHCS8 M5X161箱(400本)800min640minM516全ねじ並目:0.89六角穴s:2.5(呼び)-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146893GLHCS8 M5X201箱(400本)800min640minM520全ねじ並目:0.89六角穴s:2.5(呼び)-
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146909GLHCS8 M5X251箱(400本)800min640minM525全ねじ並目:0.89六角穴s:2.5(呼び)-
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146918GLHCS8 M6X61箱(500本)800min640minM66全ねじ並目:110六角穴s:3(呼び)-
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146927GLHCS8 M6X81箱(500本)800min640minM68全ねじ並目:110六角穴s:3(呼び)-
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146936GLHCS8 M6X101箱(500本)800min640minM610全ねじ並目:110六角穴s:3(呼び)-
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146945GLHCS8 M6X121箱(500本)800min640minM612全ねじ並目:110六角穴s:3(呼び)-
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146954GLHCS8 M6X161箱(400本)800min640minM616全ねじ並目:110六角穴s:3(呼び)-
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146963GLHCS8 M6X201箱(400本)800min640minM620全ねじ並目:110六角穴s:3(呼び)-
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146979GLHCS8 M6X251箱(200本)800min640minM625全ねじ並目:110六角穴s:3(呼び)-
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146988GLHCS8 M6X301箱(200本)800min640minM630全ねじ並目:110六角穴s:3(呼び)-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146997GLHCS8 M6X351箱(200本)800min640minM635全ねじ並目:110六角穴s:3(呼び)-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147006GLHCS8 M8X81箱(200本)800min640minM88全ねじ並目:1.2513六角穴s:4(呼び)-
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147015GLHCS8 M8X101箱(200本)800min640minM810全ねじ並目:1.2513六角穴s:4(呼び)-
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147024GLHCS8 M8X121箱(200本)800min640minM812全ねじ並目:1.2513六角穴s:4(呼び)-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147033GLHCS8 M8X161箱(200本)800min640minM816全ねじ並目:1.2513六角穴s:4(呼び)-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147049GLHCS8 M8X201箱(200本)800min640minM820全ねじ並目:1.2513六角穴s:4(呼び)-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147058GLHCS8 M8X251箱(100本)800min640minM825全ねじ並目:1.2513六角穴s:4(呼び)-
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
58147067GLHCS8 M8X301箱(100本)800min640minM830全ねじ並目:1.2513六角穴s:4(呼び)-
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147076GLHCS8 M8X351箱(100本)800min640minM835全ねじ並目:1.2513六角穴s:4(呼び)-
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147085GLHCS8 M10X101箱(100本)800min640minM1010全ねじ並目:1.516六角穴s:5(呼び)-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147094GLHCS8 M10X121箱(100本)800min640minM1012全ねじ並目:1.516六角穴s:5(呼び)-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147103GLHCS8 M10X161箱(100本)800min640minM1016全ねじ並目:1.516六角穴s:5(呼び)-
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147119GLHCS8 M10X201箱(100本)800min640minM1020全ねじ並目:1.516六角穴s:5(呼び)-
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147128GLHCS8 M10X251箱(100本)800min640minM1025全ねじ並目:1.516六角穴s:5(呼び)-
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147137GLHCS8 M10X301箱(100本)800min640minM1030全ねじ並目:1.516六角穴s:5(呼び)-
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147146GLHCS8 M10X351箱(100本)800min640minM1035全ねじ並目:1.516六角穴s:5(呼び)-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147155GLHCS8 M12X121箱(100本)800min640minM1212全ねじ並目:1.7518六角穴s:6(呼び)-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147164GLHCS8 M12X161箱(100本)800min640minM1216全ねじ並目:1.7518六角穴s:6(呼び)-
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147173GLHCS8 M12X201箱(100本)800min640minM1220全ねじ並目:1.7518六角穴s:6(呼び)-
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147189GLHCS8 M12X251箱(80本)800min640minM1225全ねじ並目:1.7518六角穴s:6(呼び)-
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147198GLHCS8 M12X301箱(80本)800min640minM1230全ねじ並目:1.7518六角穴s:6(呼び)-
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147207GLHCS8 M12X351箱(70本)800min640minM1235全ねじ並目:1.7518六角穴s:6(呼び)-
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147216GLHCS8 M12X401箱(70本)800min640minM1240全ねじ並目:1.7518六角穴s:6(呼び)-
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147225GLHCS8 M12X451箱(60本)800min640minM1245全ねじ並目:1.7518六角穴s:6(呼び)-
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58146446
2022-02-11
用途: バイクのステップに使用

黒いボルトが欲しくて買いました。低頭になると、レンチの穴が小さくなるのでトルクを掛けられなくなります。当然です。ネジロックを併用するなど、工夫して使っています。品質は全く問題なし!

対象商品 : 58146315
2021-12-23
用途: 自作機械の部品取り付け

塗装はマットブラックで落ち着きがあり、外装パーツとしても優秀です

対象商品 : 58146464
2022-04-30
用途: 機械改造
サロン レイサービス業

ホームセンターではこの長さは置いていないので助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 58146525
2021-03-27
用途: バイクのレストア
運輸・通信業

純正品の代替として使いました。
精度も強度も遜色有りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
852:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする