曜日別特売

デスク足元マット

デスク足元マット - サンコー[日用品]デスク足元マット - サンコー[日用品]デスク足元マット - サンコー[日用品]デスク足元マット - サンコー[日用品]デスク足元マット - サンコー[日用品]デスク足元マット - サンコー[日用品]
(2件のレビュー)

イスの脚やキャスターによる、床の傷つきを防ぎます薄い生地で、イスのキャスターの動きがスムーズです裏面が床に吸着するので、イスを動かしてもズレませんくだけで取り付け、取り外し簡単ハサミで手軽にカットできます掃除機をかけても吸い上がらず、楽に掃除ができます洗濯機で丸洗いできます

材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)4質量(g)635外形寸法(cm)約120×90×厚さ0.4内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58162659KI-62グリーン
4,110
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
58162668KI-63ベージュ
4,110
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 土足厳禁の部屋に入る部屋の扉を手前に引く側の床に設置。このマットの上を踏む前に靴を脱ぐ。
教育・研究機関

マットを敷く理由は、(1)足の裏が汚れることの軽減。(2)冬場に足の裏に床の冷たさを直接感じることの軽減。扉を引いて開ける側にマットを敷かなければならず、床と扉の隙間が5㎜であるのに対して、4㎜以下の厚さの薄いマットが必要であった。このマットの厚さは4㎜で、扉の開閉の際に扉の底がマットにこすれることがなくなった。さらに、使用環境に適した最適なサイズにハサミで切ってサイズを調整できることもすばらしい。

対象商品 : 58162659
2022-12-28
用途: デスク作業時の足元マット
卸売・小売業

キャスター付き椅子を使用しても滑ってずれず、足元の感触もまあまあ良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする