トルネ
レコロバッグM
毎日のお買い物に最適コンパクトに収納できます
外形寸法(cm)
約39×45(持ち手含まず)、収納時:約11×6.8(フック含まず)
材質
本体:ポリエステル、フック:ポリプロピレン、ボタン:ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58164183
P-3451
ストライプ
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
58164199
P-3454
アンカー
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください