トルネ
レコロバッグL
毎日のお買い物に最適!持ち手が長いので肩にかけてお使いいただけます。付属の小袋にコンパクトに収納可能です。
材質
ポリエステル
容量(L)
約11
外形寸法(cm)
約44×52(持ち手含まず)【収納時】約10.5×13(持ち手含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58164208
P-3455
ストライプドット
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
58164217
P-3457
ジオメトリー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください