曜日別特売

Type-Cカーチャージャー4.8A

Type-Cカーチャージャー4.8A - 多摩電子

車でスマートフォン・タブレットを充電できるUSB Type-Cケーブル付属の車載充電器。
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。

材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)ブラック質量(g)約21(本体)約28(ケーブル)ポート数2ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5(本体)定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58171743TK132CK
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする