曜日別特売

ワンタッチイベントテント スチール3030

ワンタッチイベントテント スチール3030 - グリーンクロスワンタッチイベントテント スチール3030 - グリーンクロスワンタッチイベントテント スチール3030 - グリーンクロスワンタッチイベントテント スチール3030 - グリーンクロス

ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。
小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。
屋根幕は燃えにくい防炎製品です。

用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に取付方式マジックテープ式棟高(m)3.18~3.49面積約2.72坪材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行き(cm)300軒高(cm)220~251面積(m2)9材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)間口(cm)300適合用途学校・寄贈用収容人数6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※設置時にはグローブなどの保護具をお使いください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58176914-33ホワイト
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58176923-33.5レッド
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58176939-33.5レッド×ホワイト
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58176948-33.5イエロー
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58176957-33.5グリーン
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58176966-33.5ブルー
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58176975-33.5ブルー×ホワイト
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58176984-33.5ブラック
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする