集会用テントCJ式 ニュークイックフレーム

集会用テントCJ式 ニュークイックフレーム - グリーンクロス集会用テントCJ式 ニュークイックフレーム - グリーンクロス集会用テントCJ式 ニュークイックフレーム - グリーンクロス

防汚・防カビ加工で汚れがつきにくく、付着した汚れも水洗いで落とせます。
ポリエステル帆布なのでターポリン素材に比べて耐久性に優れています。
フレームが3つに分かれていて、広げてジョイントし脚を伸ばすだけで完成します。
ワンタッチのバックル式なので簡単に取り付けできます。

用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に取付方式ワンタッチバックル式材質(フレーム)スチール組立方法パイプ組み立て式軒高(cm)205材質(天幕)ポリエステル帆布(防汚・防カビ加工)適合用途学校・寄贈用内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※設置時にはグローブなどの保護具をお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
棟高(m)
面積
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58177124-51H2号2.86約2.9坪268
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58177133-87.5H4号3.1約5.7坪355
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58177149-96.5H5号3.1約7.5坪355
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする