HIDISC
車載用DC充電器
急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。
最大合計45W出力。
用途
車でのスマホ・タブレット等の充電
適合機種
DC12V-24Vのマイナスアース車
色
ホワイト
質量(g)
約23
使用温度範囲(℃)
5~35
本体寸法(mm)
約28(幅)×28(幅)×69(高)
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12-24
出力電流(A)
Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45W
コネクタ
電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58179574
HDPDCU2PWH
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください