曜日別特売

バックインバック 大きめ リュック ポリエステル カバン 自立 ボックス ハンドル付き テレワーク 整理

バックインバック 大きめ リュック ポリエステル カバン 自立 ボックス ハンドル付き テレワーク 整理 - エレコム

バックパックの中身の整理と、荷物の出し入れを簡単に。
会議などちょっとした移動の際に便利な運搬ボックスとしても活用可能な、
ボックス型のバッグインバッグです。

種別バッグインバッグ材質ポリエステルサイズM質量(g)約477外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×138×378ポケット(気室内)小物ポケット×4、ファスナポケット×1、メッシュファスナーポケット×2、隠しファスナーポケット×1、(前面)スリーブポケット×1、(側面)メッシュポケット×2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58193845BMA-BBB02BKブラック
4,060
取扱い終了
58193854BMA-BBB02NVネイビー
4,420
取扱い終了
58193863BMA-BBB02RDレッド
4,420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする