曜日別特売

充電式ドライバドリル(本体のみ)

充電式ドライバドリル(本体のみ) - マキタ
(1件のレビュー)

40VMAXドライバドリル

付属品プラスビット2-65、サイドグリップ、フック質量(kg)2.3電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2600、(低速)0~650最大トルク(N・m)150本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×86×275チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90内容量1台
注意
※本体のみ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58179933DF001GZ
44,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マキタ充電式震動ドライバドリル HP001GRDX マキタ充電式ドライバドリル DF001GRDX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58179933
2021-11-29
用途: 鋼材、木材等の穴あけに
サービス業

40Vだけあり、パワーも十分でストレスを感じない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする