角度調整付折りたたみテーブル

角度調整付折りたたみテーブル - ファミリー・ライフ角度調整付折りたたみテーブル - ファミリー・ライフ角度調整付折りたたみテーブル - ファミリー・ライフ角度調整付折りたたみテーブル - ファミリー・ライフ角度調整付折りたたみテーブル - ファミリー・ライフ角度調整付折りたたみテーブル - ファミリー・ライフ角度調整付折りたたみテーブル - ファミリー・ライフ角度調整付折りたたみテーブル - ファミリー・ライフ

どなたでも簡単に引き寄せて使えるテーブル。使いたい時だけ広げられてお部屋は広々!お食事の時に、パソコンに、書き物に。
わざわざテーブルの前に座る必要はありません!テレビの前や、ベッド、好きな所にこのテーブルを持ってくればOK!
天板の角度は3段階に調節できます!脚の高さは7段階に調節できます!(天板の床面からの高さ約72.5~55.5cmで調節可)
補強バーが付いて安定性が増しました。折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組立式

材質天板:合成樹脂化粧繊維板、本体:スチール質量(kg)約3.5組立方法お客様組立式生産国台湾(規格:日本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約53.5×41×55.5~72.5、収納時:約54×7×57寸法(縦×横)(cm)天板サイズ:約40×50内容量1個
注意
※小物類やソファなどは商品に含まれておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582531780358110ナチュラル
5,980
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
582531870358120ホワイト
5,980
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
582531960358130ブラウン
5,980
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする