曜日別特売

DC-2.4A-リバーシブルUSB 自動判定 インジケーター A-Cケーブル

DC-2.4A-リバーシブルUSB 自動判定 インジケーター A-Cケーブル - カシムラDC-2.4A-リバーシブルUSB 自動判定 インジケーター A-Cケーブル - カシムラDC-2.4A-リバーシブルUSB 自動判定 インジケーター A-Cケーブル - カシムラ

車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。
車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。
充電状況がわかるインジケーターLED付。
充電中:青色LED点滅
充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載。
iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
12V/24V車兼用。

付属品Type-Cケーブル質量(g)10使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)2.4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20内容量1個
注意
※Type-Cコネクタ以外のUSBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※キャップが完全に閉まる車種の適合についてはお答えできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58203173DC-029
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする