SCCシャット中温用

SCCシャット中温用 - DNT(大日本塗料)

ステンレス応力腐食割れを防止できる。
防食性・耐久性にすぐれている。
耐熱性・密着性にすぐれている。

使用上の注意
(1)被塗面の塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2)使用時には、A、B、C液を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な状態にしてから塗布すること。
(3)A、B、C液を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4)塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。
尚、規定時間以上経過した場合は、塗布表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、
さらにウエスで拭いて調整してから再塗布すること。
(5)希釈及び洗浄は専用シンナーを使用すること。
(6)急激な加熱はフクレの発生につながるので徐々に加熱すること。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 24 時間12 時間 8時間6時間
硬化 48 時間24 時間 16 時間12 時間
仕様3液性グレー膜厚(μm)標準:30希釈剤SCCシャット中温用シンナー危険等級Ⅲ/Ⅱ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第二石油類/第一石油類希釈率(%)刷毛塗り 10~15 エアレス塗装 10~20光沢3分つや危険物の性状非水溶性/非水溶性内容量1セット(16kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58216087-
オープン
479,800
527,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする