SDCコート#602TエコG

SDCコート#602TエコG - DNT(大日本塗料)

JIS G 3443 4:2014 付属書 A、JWWA K 115:1989 の塗料の品質 に適合する。
エチルベンゼンやメチルイソブチルケトン等を含めた特別有機溶剤を含まない。
ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。
従来のター ルエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。
耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。
エアレススプレー性に優れ、1 回塗りで厚膜塗装が可能である。
物理的性質、 化学的性質がすぐれている。

使用上の注意
使用時にはA液 とB液を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。
一度に厚く塗りつけるハイビルドタイプの塗料である。
刷毛さばきをよくする為の過度の希釈や必要以上に伸ばして塗装することなく所要量を塗布し、膜厚保持に努める。
A液とB液を混合した後は可使時間以内に使い尽くすこと。
気温が 20 ℃以上になると可使時間が短くなり、使用困難となるため冬期低温用として使用する。
B液 が皮膚についた時はまずシンナーで洗い、つぎに石鹸水で洗う。
SDCコートシンナー I またはSDCコート エ コ シンナー 以外のシンナーは使用しない。
非特定化学物質型対応が必要な場合、SDCコートエコシンナー以外のシンナーは使用しない。
塗装終了後の使用機器は直ちにSDCコー トシン ナー I またはSDCコート エコ シンナー で十分に洗浄する。
一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃
指触 50分 45分 35分
硬化※ 18時間 14時間 8時間
仕様2 液性膜厚(μm)標準:300(エアレス)希釈剤SDCコートシンナーI又はSDCコートエコシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)刷毛塗り 0~10 エアレス塗装 0~10光沢5分つや危険物の性状非水溶性内容量1セット(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58216148-
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216157-さび色
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする