DNT(大日本塗料)
ラバータイト#100上 塗 シルバー
1)耐候性、耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である 。
2)速乾性で作業性が 良好である 。
3)塗膜の層間付着性がすぐれている 。
使用上の注意
使用時には十分攪拌し、均一な塗料状態に した後濾過して使用する。
被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
ラバータイトシンナーG以外のシンナーは使用しないこと。
均一な仕上がり観が要求される場合は、エアレス塗装を適用する。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 60分 30分 20分 15分
半硬化 4時間 3時間 2.5時間 2時間
仕様
2液性(1液性、1ペースト)
色
シルバー
膜厚(μm)
標準:20
希釈剤
ラバータイトシンナーG又は同冬型
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
指定可燃物/第四類
危険物の品名
可燃性固体類/第二石油類
希釈率(%)
刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~25
光沢
つや有り
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216927
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650