曜日別特売

19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ テープ芯線用

19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ テープ芯線用 - TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ テープ芯線用 - TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ テープ芯線用 - TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ テープ芯線用 - TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ テープ芯線用 - TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ テープ芯線用 - TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ テープ芯線用 - TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ テープ芯線用 - TERADA(寺田電機製作所)

前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。取付可能です。
前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。
スライド部を保護するケーブルガイド(蛇腹)を一新しました。
高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。
多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)
インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。
19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)
アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。
透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。

ケーブル入力数6本内容量1式
全44種類を絞り込む
質量(kg)
芯数
ユニット数
アダプタタイプ
44種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
芯数
ユニット数
アダプタタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58212745FPF10024T4.4482×44×390241U融着のみ
47,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212754FPF10204T4.4482×44×39041USC
49,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212763FPF10208T4.4482×44×39081USC
53,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212779FPF10212T4.4482×44×390121USC
56,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212788FPF10216T4.4482×44×390161USC
61,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212797FPF10220T4.4482×44×390201USC
65,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212806FPF10224T4.4482×44×390241USC
67,000
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212815FPF10332T4.4482×44×390321USC
77,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212824FPF10340T4.4482×44×390401USC
84,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212833FPF10348T4.4482×44×390481USC
93,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212849FPF11204T4.4482×44×39041ULC
54,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212858FPF11208T4.4482×44×39081ULC
59,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212867FPF11212T4.4482×44×390121ULC
65,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212876FPF11216T4.4482×44×390161ULC
72,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212885FPF11220T4.4482×44×390201ULC
77,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212894FPF11224T4.4482×44×390241ULC
83,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212903FPF11232T4.4482×44×390321ULC
96,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212919FPF11240T4.4482×44×390401ULC
107,000
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212928FPF11248T4.4482×44×390481ULC
117,000
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212937FPF20048T5.8482×88×390482ULC
74,000
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212946FPF20228T5.8482×88×390282USC
99,000
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212955FPF20232T5.8482×88×390322USC
103,000
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212964FPF20236T5.8482×88×390362USC
107,000
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212973FPF20240T5.8482×88×390402USC
112,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212989FPF20244T5.8482×88×390442USC
116,000
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58212998FPF20248T5.8482×88×390482USC
119,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213007FPF20356T5.8482×88×390562USC
122,000
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213016FPF20364T5.8482×88×390642USC
129,000
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213025FPF20372T5.8482×88×390722USC
136,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213034FPF20380T5.8482×88×390802USC
144,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213043FPF20388T5.8482×88×390882USC
152,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213059FPF20396T5.8482×88×390962USC
159,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213068FPF21228T5.8482×88×39082ULC
122,000
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213077FPF21232T5.8482×88×390322ULC
127,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213086FPF21236T5.8482×88×390362ULC
132,000
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213095FPF21240T5.8482×88×390402ULC
140,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213104FPF21244T5.8482×88×390442ULC
144,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213113FPF21248T5.8482×88×390482ULC
148,000
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213129FPF21256T5.8482×88×390562ULC
152,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213138FPF21264T5.8482×88×390642ULC
166,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213147FPF21272T5.8482×88×390722ULC
181,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213156FPF21280T5.8482×88×390802ULC
196,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213165FPF21288T5.8482×88×390882ULC
211,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213174FPF21296T5.8482×88×390962ULC
226,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする