曜日別特売

19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプ

19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプ - TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプ - TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプ - TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプ - TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプ - TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプ - TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプ - TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプ - TERADA(寺田電機製作所)

前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。
高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。
多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)
インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。
19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)
アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。
透明アクリルカバー付。

ケーブル入力数6本内容量1式
全42種類を絞り込む
芯数
アダプタタイプ
ユニット数
質量(kg)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数
アダプタタイプ
ユニット数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58213183FPN102044SC1U482×44×2902.2
26,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213199FPN102088SC1U482×44×2902.2
27,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213208FPN1021212SC1U482×44×2902.2
35,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213217FPN1021616SC1U482×44×2902.2
36,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213226FPN1022020SC1U482×44×2902.2
44,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213235FPN1022424SC1U482×44×2902.2
46,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213244FPN1033232SC1U482×44×2902.2
53,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213253FPN103404SC1U482×44×2902.2
60,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213269FPN1034848SC1U482×44×2902.2
67,000
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213278FPN112044LC1U482×44×2902.2
28,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213287FPN112088LC1U482×44×2902.2
34,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213296FPN1121212LC1U482×44×2902.2
42,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213305FPN1121616LC1U482×44×2902.2
47,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213314FPN1122020LC1U482×44×2902.2
56,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213323FPN1122424LC1U482×44×2902.2
61,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58213339FPN1123232LC1U482×44×2902.2
69,000
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213348FPN1124040LC1U482×44×2902.2
80,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213357FPN1124848LC1U482×44×2902.2
89,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213366FPN2022828SC2U482×88×2902.9
60,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213375FPN2023232SC2U482×88×2902.9
62,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213384FPN2023636SC2U482×88×2902.9
67,000
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213393FPN2024040SC2U482×88×2902.9
72,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213409FPN2024444SC2U482×88×2902.9
78,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213418FPN2024848SC2U482×88×2902.9
80,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213427FPN2035656SC2U482×88×2902.9
82,000
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213436FPN2036464SC2U482×88×2902.9
89,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213445FPN2037272SC2U482×88×2902.9
97,000
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213454FPN2038080SC2U482×88×2902.9
105,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213463FPN2038888SC2U482×88×2902.9
112,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213479FPN2039696SC2U482×88×2902.9
119,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213488FPN2122828LC2U482×88×2902.9
84,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213497FPN2123232LC2U482×88×2902.9
89,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213506FPN2123636LC2U482×88×2902.9
95,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213515FPN2124040LC2U482×88×2902.9
99,000
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213524FPN2124444LC2U482×88×2902.9
105,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213533FPN2124848LC2U482×88×2902.9
109,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213549FPN2125656LC2U482×88×2902.9
112,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213558FPN2126464LC2U482×88×2902.9
127,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213567FPN2127272LC2U482×88×2902.9
142,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213576FPN2128080LC2U482×88×2902.9
157,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213585FPN2128888LC2U482×88×2902.9
172,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213594FPN2129696LC2U482×88×2902.9
186,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする