TERADA(寺田電機製作所)
壁取付タイプ光成端箱 FWKシリーズ
小型軽量タイプ。
取り外し可能なカギ付きカバー。
上下入力可能。
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×250×50
適合ケーブル(Φmm)
15以下(グロメット取付径Φ20mm)
ケーブル入力数
1本
内容量
1式
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
アダプタタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58213673
FWK00012
12
融着のみ
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213689
FWK00302
4
SC
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213698
FWK02002
8
LC
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください