曜日別特売

壁取付タイプ光成端箱 FWLシリーズ 単芯用

壁取付タイプ光成端箱 FWLシリーズ 単芯用 - TERADA(寺田電機製作所)

FWL10204・FWL12001・FWL10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。 ※メディアコンバーターは別売です。
取り外し可能なカギ付きカバー。
上下入力可能。
熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。

質量(kg)2.9適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数2本内容量1式
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
芯数
アダプタタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58213734FWL00024100×160×2524融着のみ
29,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213743FWL00204350×260×704SC
32,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213759FWL00208350×260×708SC
36,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213768FWL00212350×260×7012SC
56,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213777FWL02001350×260×704LC
43,000
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213786FWL02002350×260×708LC
48,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213795FWL02003350×260×7012LC
65,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213804FWL10024350×260×7024融着のみ
31,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213813FWL10204350×260×704SC
41,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213829FWL12001350×260×704LC
45,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする