壁取付タイプ光成端箱 FWLシリーズ テープ芯線用

壁取付タイプ光成端箱 FWLシリーズ テープ芯線用 - TERADA(寺田電機製作所)

FWL10204・FWL12001・FWL10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。 ※メディアコンバーターは別売です。
取り外し可能なカギ付きカバー。
上下入力可能。
熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。

質量(kg)2.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×260×70適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数2本内容量1式
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
アダプタタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58213838FWL00024T24融着のみ
29,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213847FWL00204T4SC
32,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213856FWL00208T8SC
36,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213865FWL00212T12SC
56,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213874FWL02001T4LC
43,000
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213883FWL02002T8LC
48,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213899FWL02003T12LC
65,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213908FWL10024T24融着のみ
31,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213917FWL10204T4SC
41,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213926FWL12001T4LC
45,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする