TERADA(寺田電機製作所)
壁取付タイプ光成端箱 FWZシリーズ 単芯用
取り外し可能なカギ付きカバー。
上下入力可能。
熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)
3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
470×260×80
適合ケーブル(Φmm)
19以下(グロメット取付径Φ23mm)
ケーブル入力数
2本
内容量
1式
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
アダプタタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58213935
FWZ00212
12
SC
¥
72,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213944
FWZ00216
16
SC
¥
76,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213953
FWZ00220
20
SC
¥
80,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213969
FWZ00224
24
SC
¥
83,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213978
FWZ02003
12
LC
¥
81,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213987
FWZ02004
16
LC
¥
85,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213996
FWZ02005
20
LC
¥
91,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58214005
FWZ02006
24
LC
¥
96,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください