iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フルカバー ( 背面ガラス ガラスフィルム )

iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フルカバー ( 背面ガラス ガラスフィルム ) - エレコム

前面と背面の強化ガラスと側面の傷に強いポリカーボネート素材で、端末を360度全面保護するiPhone 12、iPhone 12 Pro用360度保護ケースです。

セット内容ケース本体×1、液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質ケース本体:ポリカーボネート、ガラスタイプケース型対応機種iPhone 12、iPhone 12 Pro特性全面保護材質(フィルム)接着面:シリコン、外側:ガラス、PET内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58204205PM-A20BHV360MBKブラック
オープン
取扱い終了
58204214PM-A20BHV360MBUブルー
オープン
取扱い終了
58204223PM-A20BHV360MPNピンク
オープン
取扱い終了
58204239PM-A20BHV360MRDレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする