PM-A20BHV360MPN iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フルカバー ( 背面ガラス ガラスフィルム ) エレコム 58204223

PM-A20BHV360MPN iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フルカバー ( 背面ガラス ガラスフィルム ) エレコム 58204223 PM-A20BHV360MPN iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フルカバー ( 背面ガラス ガラスフィルム ) エレコム 58204223 PM-A20BHV360MPN iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フルカバー ( 背面ガラス ガラスフィルム ) エレコム 58204223 PM-A20BHV360MPN iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フルカバー ( 背面ガラス ガラスフィルム ) エレコム 58204223 PM-A20BHV360MPN iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フルカバー ( 背面ガラス ガラスフィルム ) エレコム 58204223

iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フルカバー ( 背面ガラス ガラスフィルム )

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58204223 品番PM-A20BHV360MPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

前面と背面の強化ガラスと側面の傷に強いポリカーボネート素材で、端末を360度全面保護するiPhone 12、iPhone 12 Pro用360度保護ケースです。

セット内容ケース本体×1、液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質ケース本体:ポリカーボネート、ガラス ピンク タイプケース型 対応機種iPhone 12、iPhone 12 Pro 特性全面保護 材質(フィルム)接着面:シリコン、外側:ガラス、PET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする