曜日別特売

テツゾール 煙道用 300

テツゾール 煙道用 300 - ニッぺ(日本ペイント)

2液形塗料ですので一般の耐熱塗料と違い熱硬化させなくても常温硬化するタイプです。
シリコーン編成されたエポキシ樹脂の長所を生かした耐熱耐薬品塗料に優れた性質を有しています。
酸性、アルカリ性雰囲気のいずれにも使用でき、タンク、機器、装置の寿命を大幅に延長させることができます。
厚膜仕上げ
耐熱温度300℃以下

用途
煙道内面用仕上げ
工場プラント
耐熱を要する機器設備
耐薬品雰囲気
荷姿
塗料液:14.4kg石油缶
硬化剤:0.6kg角缶
仕様ポットライフ4時間(23℃)グレー使用温度(℃)300以下希釈剤テツゾール煙道用300専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)125危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15kg油性 or 水性油性混合比96:4(重量比)(塗料液:硬化剤)乾燥時間12時間以上~1か月以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回内容量1セット(15kg)
注意
※エアレススプレー塗装で塗装してください。
※煙道内面などにお使いになられる際は、環境条件が様々ですので試験塗装後の採用をお勧めします。
※2液タイプの為十分に撹拌をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582317151003360S
オープン
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
沖縄地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
離島数量1につき¥2,900/税込¥3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする