曜日別特売

電動ドライバー(信号出力付き) VE-5000R

電動ドライバー(信号出力付き) VE-5000R - ベッセル電動ドライバー(信号出力付き) VE-5000R - ベッセル

ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)

用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛材質PC+エラストマー仕様帯電防止長さ(mm)290質量(kg)1.2電源(V)AC100消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5内容量1台
注意
※取扱説明書をよく読み、正しく配線されていることを確認してから通電してください。信号出力線に接続する機器はPLC(フォトカプラ入力)以外の物は使用しないでください。信号出力線に電源の+側を直接接続しないでください。電流制限抵抗が無い状態になり、フォトカプラを破損します。信号出力線に、リレー/モーター/ランプ等を直接接続して駆動しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
適合ビット(mm)
トラスコ品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58219228VE-5000RSOP0.6~2.51200AC1006.35195-0767レバースタート式64-4655-09
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
58219237VE-5000PRSOP0.6~2.51200AC1006.35195-0768プッシュスタート式64-4655-06
76,700
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする