高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛材質PC+エラストマー仕様帯電防止、外部機器(PLC)制御が可能な3種の出力信号(スタート、トルクアップ、逆転スイッチ)、及び1種の入力信号(電動ドライバー停止)の信号取り出し線付きです。トラスコ品番195-0764長さ(mm)290質量(kg)1.2タイプレバー式、信号出力付き規格PSE規格消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2000電源ACタイプコード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5アズワン品番64-4655-11適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5内容量1台