ポーチ FAST’S

ポーチ FAST’S - タナックポーチ FAST’S - タナックポーチ FAST’S - タナックポーチ FAST’S - タナックポーチ FAST’S - タナックポーチ FAST’S - タナック

スペイン製のメディカルキット収納用ポーチです。
ダブルジッパータイプでポーチ内部への素早いアクセスが可能です。
すべり止めバンドにより、ポーチが脚の上を移動しにくいです。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。

材質1000デニールポリエステル幅(mm)150高さ(mm)170質量(g)360奥行(mm)70容量(L)1.79内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58219359MB10-13015017070コヨーテブラウン207-463664-8605-83
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
58219377EB02-03115017070レッド207-463864-8497-54
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
58219368MB11-00515017070ブラック207-463764-8605-88
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする