曜日別特売

白黒カメラBCシリーズ

白黒カメラBCシリーズ - 東芝テリー白黒カメラBCシリーズ - 東芝テリー

CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。カメラリンク対応フレームグラバーボードを使用することで、PCへの撮影画像の高速転送、PCからの各種カメラ制御を行うことができます。
また、Power over Camera Link (PoCL(R)) に対応しているため、規格に対応したフレームグラバーボードを使用することで、ケーブル1本でカメラ画像転送、制御、電源供給をすることができます。
国際的工業用カメラ規格であるCamera Link(R) および Power over Camera Link (PoCL(R)) に準拠しているため、カメラ制御や電源供給を容易に行うことができます。
垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。
全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。

種類カメラ本体センサータイプ1/2.9型撮像素子CMOSイメージセンサカラーモード白黒プロトコルCameraLinkVer1.2走査方式プログレッシブレンズマウントCマウント映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap電子シャッタ方式グローバルシャッタ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効画素数
画素数
フレームスピード(fps)
撮像画積(mm)
画素サイズ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58232108BC040M720(H)×540(V)39万画素436(Bayer 8bit、3tap、83MHz)5.02(H)×3.82(V)(1/2.9型相当)6.9×6.9(正方画素)
72,600
70,900
77,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
58232117BC160M1440(H)×1080(V)156万画素148(Mono 8bit、3tap、83MHz)5.0(H)×3.75(V)(1/2.9型相当)3.45×3.45(正方画素)
96,800
94,500
103,950(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする