曜日別特売

カラーUSB3.0BUシリーズ

カラーUSB3.0BUシリーズ - 東芝テリーカラーUSB3.0BUシリーズ - 東芝テリー

高速フレームレートでCMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。

質量(g)約33種類カメラ本体センサータイプ1/2.9型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16撮像素子CMOSイメージセンサカラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルターカラーモードカラープロトコルUSB3Visionアスペクト比4:3ゲインマニュアル : 0 ~ +36dB、AGC : 0 ~ +24dBビデオフォーマットRGB 24bit、BGR 24bit、 YUV422 16bit、YUV411 12bit、Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit、 Mono 8bitレンズマウントCマウント映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)電子シャッタ方式MANUAL : グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ内部同期内部同期 / バス同期IRカットフィルタなし
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
フィルター
画素数
フレームスピード(fps)
撮像画積(mm)
画素サイズ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58232126BU040MCG1個防塵ガラス720(H)×540(V)523 (Bayer 8bit)5.02(H)×3.82(V)6.9×6.9(正方画素)
54,500
53,200
58,520(税込)
当日出荷
58232135BU040MCF1台IRカットフィルター720(H)×540(V)523 (Bayer 8bit)5.02(H)×3.82(V)6.9×6.9(正方画素)
57,000
55,700
61,270(税込)
4日以内出荷
返品不可
58232144BU160MCG1台保護ガラス1440(H) x 1080(V)240 (Bayer 8bit)5.0(H)×3.75(V)3.45×3.45(正方画素)
74,000
72,200
79,420(税込)
4日以内出荷
返品不可
58232153BU160MCF1台IRカットフィルター1440(H) x 1080(V)240 (Bayer 8bit)5.0(H)×3.75(V)3.45×3.45(正方画素)
76,500
74,700
82,170(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする