カラーUSB3.0DUシリーズ

カラーUSB3.0DUシリーズ - 東芝テリーカラーUSB3.0DUシリーズ - 東芝テリーカラーUSB3.0DUシリーズ - 東芝テリーカラーUSB3.0DUシリーズ - 東芝テリー

超高速応答技術を搭載した東芝テリー独自開発のIPコア採用により、通信時間の大幅な短縮を実現しております。東芝テリー独自開発の高精細高速CMOSイメージセンサにより、DU657M/DU657MCは55fpsの高速フレームレートを実現します。また、Sony製最新イメージセンサIMX253の採用したDU1207MGは32fps、DU1207MCG/DU1207MCFは31fpsの高速フレームレートを実現します。CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。光軸調整 DUシリーズは、光軸精度を極限までに高めるため、生産設備に自動光軸調整を導入しております。

撮像素子CMOSイメージセンサ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画素数
カラーモード
フィルター
映像出力
撮像画積(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58232187DDU1207MCF--IRカットフィルターUSB3.0(SuperSpeedのみサポート)14.19(H)×10.34(V)(1.1型相当)
528,000
519,800
571,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
74034766DDU1607MCG1600万画素カラー光学ガラス:防塵ガラスBayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit12.80(H) x 12.80(V)
506,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58232178DDU1207MCG--防塵ガラスUSB3.0(SuperSpeedのみサポート)14.19(H)×10.34(V)(1.1型相当)
510,000
取扱い終了
返品不可
74034775DDU1607MCF1600万画素カラー光学ガラス:IRカットフィルタBayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit12.80(H) x 12.80(V)
528,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする