CPシリーズ CP2E CPUユニット

CPシリーズ CP2E CPUユニット - omron(オムロン)CPシリーズ CP2E CPUユニット - omron(オムロン)CPシリーズ CP2E CPUユニット - omron(オムロン)CPシリーズ CP2E CPUユニット - omron(オムロン)CPシリーズ CP2E CPUユニット - omron(オムロン)CPシリーズ CP2E CPUユニット - omron(オムロン)CPシリーズ CP2E CPUユニット - omron(オムロン)CPシリーズ CP2E CPUユニット - omron(オムロン)
制御方式
ストアードプログラム方式
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)
入力種類DC入力適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC構造盤内内蔵型保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)-20~60EMC規格ゾーンB耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)命令約220種類標高(m)2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)プログラミング言語ラダーチャート方式使用周囲湿度(%RH)10~90端子ねじサイズM3内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
容量
タイプ
品名
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58242355CP2E-E14DR-A-プログラム容量4Kステップ(FBプログラムエリア4Kステップ)、データメモリ容量4Kワードエッセンシャルモデル14点CPUユニットAC電源
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242364CP2E-E20DR-A-プログラム容量4Kステップ(FBプログラムエリア4Kステップ)、データメモリ容量4Kワードエッセンシャルモデル20点CPUユニットAC電源
32,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
58242373CP2E-E30DR-A-プログラム容量4Kステップ(FBプログラムエリア4Kステップ)、データメモリ容量4Kワードエッセンシャルモデル30点CPUユニットAC電源
39,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242389CP2E-E40DR-A-プログラム容量4Kステップ(FBプログラムエリア4Kステップ)、データメモリ容量4Kワードエッセンシャルモデル40点CPUユニットAC電源
55,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242398CP2E-E60DR-A-プログラム容量4Kステップ(FBプログラムエリア4Kステップ)、データメモリ容量4Kワードエッセンシャルモデル60点CPUユニットAC電源
64,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242407CP2E-N14DR-A-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル14点CPUユニットAC電源
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242416CP2E-N14DR-D-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル14点CPUユニットDC電源
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242425CP2E-N14DT1-D都度納期確認プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル14点CPUユニットDC電源
28,000
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242434CP2E-N14DT-A-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル14点CPUユニットAC電源
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242443CP2E-N14DT-D-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル14点CPUユニットDC電源
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242459CP2E-N20DR-A-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル20点CPUユニットAC電源
36,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242468CP2E-N20DR-D-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル20点CPUユニットDC電源
36,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242477CP2E-N20DT1-D都度納期確認プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル20点CPUユニットDC電源
36,500
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242486CP2E-N20DT-A-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル20点CPUユニットAC電源
36,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242495CP2E-N20DT-D-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル20点CPUユニットDC電源
36,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242504CP2E-N30DR-A-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル30点CPUユニットAC電源
46,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242513CP2E-N30DR-D-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル30点CPUユニットDC電源
46,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242529CP2E-N30DT1-D都度納期確認プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル30点CPUユニットDC電源
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242538CP2E-N30DT-A-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル30点CPUユニットAC電源
46,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242547CP2E-N30DT-D-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル30点CPUユニットDC電源
46,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242556CP2E-N40DR-A-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル40点CPUユニットAC電源
62,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242565CP2E-N40DR-D-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル40点CPUユニットDC電源
62,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242574CP2E-N40DT1-D都度納期確認プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル40点CPUユニットDC電源
62,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242583CP2E-N40DT-A-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル40点CPUユニットAC電源
62,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242599CP2E-N40DT-D-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル40点CPUユニットDC電源
62,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242608CP2E-N60DR-A-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル60点CPUユニットAC電源
71,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242617CP2E-N60DR-D-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル60点CPUユニットDC電源
71,500
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242626CP2E-N60DT1-D都度納期確認プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル60点CPUユニットDC電源
71,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242635CP2E-N60DT-A-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル60点CPUユニットAC電源
71,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242644CP2E-N60DT-D-プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードネットワークモデル60点CPUユニットDC電源
71,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242653CP2E-S30DR-A-プログラム容量8Kステップ(FBプログラムエリア8Kステップ)、データメモリ容量8Kワードスタンダードモデル30点CPUユニットAC電源
46,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242669CP2E-S30DT1-D都度納期確認プログラム容量8Kステップ(FBプログラムエリア8Kステップ)、データメモリ容量8Kワードスタンダードモデル30点CPUユニットDC電源
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242678CP2E-S30DT-D-プログラム容量8Kステップ(FBプログラムエリア8Kステップ)、データメモリ容量8Kワードスタンダードモデル30点CPUユニットDC電源
46,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242687CP2E-S40DR-A-プログラム容量8Kステップ(FBプログラムエリア8Kステップ)、データメモリ容量8Kワードスタンダードモデル40点CPUユニットAC電源
62,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242696CP2E-S40DT1-D都度納期確認プログラム容量8Kステップ(FBプログラムエリア8Kステップ)、データメモリ容量8Kワードスタンダードモデル40点CPUユニットDC電源
62,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242705CP2E-S40DT-D-プログラム容量8Kステップ(FBプログラムエリア8Kステップ)、データメモリ容量8Kワードスタンダードモデル40点CPUユニットDC電源
62,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242714CP2E-S60DR-A-プログラム容量8Kステップ(FBプログラムエリア8Kステップ)、データメモリ容量8Kワードスタンダードモデル60点CPUユニットAC電源
71,500
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242723CP2E-S60DT1-D都度納期確認プログラム容量8Kステップ(FBプログラムエリア8Kステップ)、データメモリ容量8Kワードスタンダードモデル60点CPUユニットDC電源
71,500
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242739CP2E-S60DT-D-プログラム容量8Kステップ(FBプログラムエリア8Kステップ)、データメモリ容量8Kワードスタンダードモデル60点CPUユニットDC電源
71,500
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする