曜日別特売

K6CM モータ状態監視機器

K6CM モータ状態監視機器 - omron(オムロン)K6CM モータ状態監視機器 - omron(オムロン)K6CM モータ状態監視機器 - omron(オムロン)K6CM モータ状態監視機器 - omron(オムロン)K6CM モータ状態監視機器 - omron(オムロン)K6CM モータ状態監視機器 - omron(オムロン)K6CM モータ状態監視機器 - omron(オムロン)K6CM モータ状態監視機器 - omron(オムロン)
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
保護構造
適合規格
定格電圧(V)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58249958K6CM-CICB005-IP20-AC600-
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
58249967K6CM-CICB025-IP20-AC600-
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
58249976K6CM-CICB100-IP20-AC600-
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
58249985K6CM-CICB200-IP20-AC600-
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
58249994K6CM-CICB400-IP20-AC600-
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
58250003K6CM-CICB600-IP20-AC600-
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
58250037K6CM-ISMA-EIP-IP20---
オープン
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58250046K6CM-ISMD-EIP-IP20---
オープン
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58250055K6CM-ISZBI522.3IP20EN61010-2-030設置環境(汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、測定カテゴリⅡ)AC200-480/50Hz/60Hz/三相-
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
58250064K6CM-VBMA-EIP-IP20---
オープン
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58250073K6CM-VBMD-EIP-IP20---
オープン
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58250089K6CM-VBS10.04(ケーブル含む)IP67G準拠EN61010-2-030設置環境(汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、測定カテゴリⅡ)-プリアンプ-センサヘッド間[2.6+0.3(延長不可)]/プリアンプ-本体間(1最長100まで延長可能)
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
58250098K6CM-VBSAT1-----
オープン
8,198
9,018(税込)
61日以内出荷
返品不可
58250019K6CM-CIMA-EIP-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
58250028K6CM-CIMD-EIP-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58250019K6CM-CIMA-EIP63701393K6CM-CI2MA-EIPK6CM-CIMA-EIP モータ状態監視機器 omron(オムロン) 63701393モータ状態監視機器omron(オムロン)1個
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58250028K6CM-CIMD-EIP63701409K6CM-CI2MD-EIPK6CM-CIMD-EIP モータ状態監視機器 omron(オムロン) 63701409モータ状態監視機器omron(オムロン)1個
379,800
税込417,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする