平面ハンドル(インジケーター付)

平面ハンドル(インジケーター付) - TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル(インジケーター付) - TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル(インジケーター付) - TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル(インジケーター付) - TAKIGEN(タキゲン)

傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。
A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)

用途キュービクル・配電盤・制御盤仕様施錠忘れ防止:インジケーター材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)番号:TAK60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57933908A-491-4-1(TAK60)止め金:AC-25-E-16004543
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
57933917A-491-5-1(TAK60)止め金:AC-25-E-43804544
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする