曜日別特売
A-491-5-1(TAK60) 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン) 57933917

A-491-5-1(TAK60) 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン) 57933917
A-491-5-1(TAK60) 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン) 57933917
A-491-5-1(TAK60) 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン) 57933917

平面ハンドル(インジケーター付)A-491-5-1(TAK60)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
質量(g)380
内容量1個注文コード57933917品番A-491-5-1(TAK60)
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。
A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)

用途
キュービクル・配電盤・制御盤
付属品
止め金:AC-25-E-4
質量(g)
380
タキゲンコード
4544
仕様
施錠忘れ防止:インジケーター
材質
亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)
2.3
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
番号:TAK60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする