平面ハンドル(インジケーター付)

平面ハンドル(インジケーター付) - TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル(インジケーター付) - TAKIGEN(タキゲン)

視認性の高いインジケーターで施解錠状態が一目で分かります。
パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。
取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。
アルミ製で軽量です。
防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用)
左右兼用型

用途キュービクル・配電盤・分電盤仕様インジケーター付属品キー2本(A-456-1-1)、止め金:AC-25-E-1材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)290適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)番号:0200タキゲンコード4695内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57934066A-456-1-1(#0200)
1,894
2,083(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする