曜日別特売
A-456-1-1(#0200) 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン) 57934066

A-456-1-1(#0200) 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン) 57934066
A-456-1-1(#0200) 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン) 57934066

平面ハンドル(インジケーター付)A-456-1-1(#0200)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57934066
品番
A-456-1-1(#0200)
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

視認性の高いインジケーターで施解錠状態が一目で分かります。
パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。
取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。
アルミ製で軽量です。
防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用)
左右兼用型

用途
キュービクル・配電盤・分電盤
付属品
キー2本(A-456-1-1)、止め金:AC-25-E-1
仕様
インジケーター
材質
アルミニウム合金(ADC)
質量(g)
290
適合板厚(mm)
0~2.5
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)
鍵
番号:0200
タキゲンコード
4695

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする