DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メス
仕様
タイプ = レセプタクルハウジング
オス/メス = メス
行数 = 3
定格電流 = 13A
実装タイプ = フランジマウント
シリーズ = DT
色 = グレー
IP保護等級 = IP68
高さ = 24.71mm
幅 = 21.13mm
深さ = 43.13mm
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
20
質量(g)
19
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58256723
DT04-3P-P006
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください