曜日別特売

Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス

Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス - DEUTSCH
仕様
タイプ = コネクタ
オス/メス = メス
行数 = 2
定格電流 = 13A
実装タイプ = プラグイン
シリーズ = DT
色 = グレー
高さ = 22.25mm
幅 = 40.56mm
深さ = 45.92mm
動作温度 Min = -55℃
DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法 ,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度: -55 → +125 ℃
長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)23質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58256906DT04-12PA
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする