仕様オス/メス = メス
実装タイプ = 表面実装
結線方法 = はんだ
USBバージョン = 2.0
接続方向 = ライトアングル
定格電流 = 1.8A
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = -30.0℃
動作温度 Max = +85℃
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト及び圧着工具. さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)