仕様オス/メス = メス
接続方向 = ライトアングル
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = 金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)
極数 = 260
ピッチ = 0.5mm
実装タイプ = 表面実装
結線方法 = はんだ
ハウジング材質 = サーモプラスチック
SDRAMタイプ = SO
ラッチ = あり
列の間隔 = 8.2mm
最大接触抵抗 = 50.0mΩ
定格電流 = 500.0mA
シリーズ番号 = 2309407
長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)8質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)