仕様TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)0.04RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(2000個)