仕様オス/メス = メス
実装タイプ = スルーホール
結線方法 = はんだ
USBバージョン = 2.0
接続方向 = ライトアングル
コンタクト材質 = 銅合金
TE Connectivity USBコネクタ. TE Connectivity は、高品質の USB 2.0 金属製ハウジング付き USB コネクタ製品をお届けします。この USB コネクタは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。コンパクトかつ堅牢で、ほとんどの用途に適合します。また、 292303-7 USB は、基板実装に役立つボードロックも備えており、取り付けが簡単です。. 特長と利点:. USB 2.0 により、最大 480 Mbps の転送速度を実現 ロック機構を内蔵しているため、優れたロック強度が得られます 直角方向 プラグアンドプレイ機能 保持力: 40 N 保護等級 IP20. 用途:. マシン Vision ヒューマンマシンインターフェイス プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
長さ(mm)500幅(mm)100質量(kg)13.44高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1920個)