曜日別特売

TE Connectivity BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ

TE Connectivity BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 75Ω
結線方法 = 圧着
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = RG179 B/U, RG187 A/U, TM3289
バルクヘッド = なし
動作周波数 = 0 → 2GHz
表面処理:本体 = ニッケル
動作温度 Max = +165℃
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 金
TE Connectivity 75 Ω BNCコネクタ、業務用グレード圧着プラグ. 75 Ω BNC業務用グレード圧着プラグはバヨネットロックと圧着端子で絶縁グリップを提供し、はんだ付けを不要にします。これらの75 Ω BNC圧着プラグは、さまざまなケーブル圧着終端スタイル、誘電体材質、ボディめっきオプションが用意され、さまざまな同軸ケーブルタイプに適合します。詳細については、表を参照してください
長さ(mm)57幅(mm)41高さ(mm)16質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582598281-1337431-0
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする