DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ プラグ HD16シリーズ オス 9 HD16-9-1939SE
仕様
併用可能製品 = 電気コネクタ
シリーズ = HD16
オス/メス = オス
極数 = 9
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
42
質量(g)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58259873
HD16-9-1939SE
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください